Motion
263
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 250 ml
Artículo MI #04335873
No. Fabricante 263
Precio210.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 250 ml
Artículo MI #04335873
No. Fabricante 263

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio210.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    1305 psi

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tecnología: acrílico
  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas permanente
  • Fuerza de torsión de ruptura
    290 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    10 min
  • Número de Upc del fabricante
    079340439030
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 360 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    290 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Extraíble con
    Calefacción y herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas sin imprimación
  • Color del fijador de roscas
    Rojo
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Permanente
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    079340439030
  • Viscosidad
    400-600 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
1330335 263 FIJADOR DE ROSCAS, BOTELLA DE 250 ML
  • Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
  • Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas de ajuste estrecho
  • Especialmente adecuado para aplicaciones de servicio pesado, pernos de hasta 3/4”
  • Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
  • Resistencia mejorada a la temperatura, hasta 360ºF (182°C)
  • Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"