Motion
243
Adhesivo para fijar tornillos - medio, azul, anaeróbico, 50 ml, frasco
Artículo MI #04335876
No. Fabricante 243
Precio61.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - medio, azul, anaeróbico, 50 ml, frasco
Artículo MI #04335876
No. Fabricante 243

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    1100 psi

Detalles

  • Detalles adicionales
    Características clave: tixotrópico
  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Fuerza de torsión de ruptura
    230 pulg.
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    10 min
  • Número de Upc del fabricante
    079340438972
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 360 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    40 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Extraíble con
    Herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas sin imprimación
  • Color del fijador de roscas
    Azul
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Extraíble
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • UPC_NO
    079340438972
  • Viscosidad
    1300-3000

Descripción general

Descripción del fabricante
1329467 243 BLOQUEADOR DE ROSCAS 50ML
  • Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
  • Resistencia mejorada a la temperatura, hasta 360ºF (182°C)
  • Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza
  • Para bloquear y sellar sujetadores roscados entre 1/4 in y 3/4“
  • Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
  • Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas de ajuste estrecho
  • Requiere un desmontaje normal con herramientas manuales estándar

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good