Motion
23328EMBW33W47W22C3

Timken
23328EMBW33W47W22C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04336408
No. Fabricante 23328EMBW33W47W22C3
Precio5,625.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23328EMBW33W47W22C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04336408
No. Fabricante 23328EMBW33W47W22C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,625.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    91.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796031944
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    233
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796031944

Descripción general

Descripción del fabricante
23328EMBW33W47W22C3 RODILLO ESFÉRICO BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W47) El anillo interior tiene un orificio sobredimensionado |(W22) El anillo exterior tiene una tolerancia de diámetro exterior reducida