Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.4063 pulg.
- Ancho de la base5-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.4375 a 13.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- En general Altura10.0000 pulg.
- En general Longitud15.0000 pulg.
- Ancho general5.3125 pulg.
- Peso59.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.2790 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial52600 lbf
- Capacidad de carga estática radial67220 lbf
- Cojinete de repuesto01E B 307 GR
- Tipo de selloLabio triple
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316577464941