Motion
1140H200

MEGADYNE
1140H200

H, 0.5000 in Pitch, 114.0000 in Pitch Length, 2.0000 in Width, 228 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04337223
No. Fabricante 1140H200
Precio251.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1140H200

H, 0.5000 in Pitch, 114.0000 in Pitch Length, 2.0000 in Width, 228 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04337223
No. Fabricante 1140H200
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
Su precio$251.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    114.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    114.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    228

Descripción general

Descripción del fabricante
1140H200 PASO DE CORREA DE TEMPORIZACIÓN-H
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"