Motion
30QS40H14

DODGE
30QS40H14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 140TC
Artículo MI #04338370
No. Fabricante 30QS40H14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30QS40H14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 140TC
Artículo MI #04338370
No. Fabricante 30QS40H14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11.38 x 6.71 x 10-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.71 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2324 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.090 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    2300 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    782476250676

Descripción general

Descripción del fabricante
30QS40H14 REDUCTOR ULTRA KLEEN TIGEAR-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos