Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno40 mm
- Presión de contacto del cubo2088 psi
- Exterior Diámetro53 mm
- Longitud total68 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Presión de contacto del eje10.86 N/mm^2
- Peso1.26 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5.9 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible10566 lbf