Motion
UCPG210D1

NTN
UCPG210D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04339556
No. Fabricante UCPG210D1
Precio1,321.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPG210D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04339556
No. Fabricante UCPG210D1
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
Precio1,321.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    57.20 mm
  • Ancho de la base
    1.7717 pulg., 45.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2598 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    114 mm
  • Longitud total
    206 mm
  • Ancho general
    2.1693 pulg.
  • Peso
    7.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC210D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PG210D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502541
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCPG2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359502541

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPG210D1