Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes18.1 :1
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa16.50 A
- Par de carga completa108 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/5 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF3
- Hecho a pedidoMTO
- Tensión de alimentación del motor12 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBase/cara
- RPM de salida109.0 rpm
- Serie348 CC
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosRoHS