Motion
PFM710S-N01-C

SMC
PFM710S-N01-C

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #04339841
No. Fabricante PFM710S-N01-C
Precio272.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PFM710S-N01-C

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #04339841
No. Fabricante PFM710S-N01-C
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
Precio272.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 1/8
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Conexión eléctrica
    2m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes, nitrógeno
  • Tensión de carga máxima
    28 V CC
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a +750 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1/4 NPT
  • Dirección de entrada de tuberías
    Recto
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Rango de caudal nominal
    De 0.2 a 10 (5) l/min
  • Serie
    PFM
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE, UL
  • Acción de cambio
    NPN

Descripción general

Descripción del fabricante
PFM710S-N01-C FLUJO DIGITAL DE 2-COLOR
  • Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 (rc, NPT, G): racores de un toque de ø4, ø6, ø8 o ø1/4"
  • Rango de presión nominal (kPa): -70 a 750
  • Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3% (pantalla); F.S. al ±5% (salida analógica)
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle