Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3 mm
- Altura total64 mm
- Longitud total40 mm
- Ancho general25.6 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPTF
- Peso320 g
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- País de origenJP
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 Mpa
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Válvula de puerto 2 de accionamiento neumático directo
- La selección adecuada de cuerpo y materiales de sellado permite la aplicación de una amplia variedad de fluidos
- Cuerpo de válvula disponible en N.C. o N.A.
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 1/2 pulgadas
- Presión piloto: 0.25 a 0.7 MPa