Motion
M2820TU
Cojinete bridado y manguito liso - 28 mm D.I., 32 mm D.E., 20 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #04339899
No. Fabricante M2820TU
Price$3.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 28 mm D.I., 32 mm D.E., 20 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #04339899
No. Fabricante M2820TU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    28 mm
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    20 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Outside Diameter  
    32 mm
  • Overall Length  
    20 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 27.959 a 27.980 mm
  • Peso
    0.0604 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M2820TU28 X 32 X 20mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M2820TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802068523
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, ROHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802068523

Descripción general

Descripción del fabricante
M2820TU 28 X 32 X 20MM ACERO PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo