Motion
6917LLU

NTN
6917LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 120 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04340567
No. Fabricante 6917LLU
Precio1,029.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6917LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 120 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04340567
No. Fabricante 6917LLU
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
Su precio$1,029.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6917LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 120 mm y ancho general de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6917LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359796315
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6650 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359796315

Descripción general

Descripción del fabricante
6917LLU BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"