Motion
103-3451-012
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico serie S Char-Lynn - Serie S, desplazamiento de 13.70 pulg.3/r, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 UNF-2B
Artículo MI #04340737
No. Fabricante 103-3451-012
Precio1,204.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico serie S Char-Lynn - Serie S, desplazamiento de 13.70 pulg.3/r, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 UNF-2B
Artículo MI #04340737
No. Fabricante 103-3451-012
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
Precio1,204.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    3290 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    4.24 pulg.
  • Longitud total
    7.28 pulg.
  • Ancho general
    4.24 pulg.
  • Peso
    14.80 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Desplazamiento
    13.70 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    374 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    472 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie S
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
103-3451-012
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"