Motion
MR12C
Riel de perfil de bola estándar - Serie: Serie Precision compensada, Riel de 12 mm, Longitud máx. de 3600 mm, Miniatura
Artículo MI #04340788
No. Fabricante MR12C
Precio54.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de bola estándar - Serie: Serie Precision compensada, Riel de 12 mm, Longitud máx. de 3600 mm, Miniatura
Artículo MI #04340788
No. Fabricante MR12C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    3600 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    12 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M3

Detalles

  • Clase de precisión
    Precisión
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a 204 °C | -400 a 400 °F
  • Estilo de raíl
    Miniatura
  • Tipo de raíl
    Riel de canal en U mini
  • Serie
    Serie de precisión compensada

Descripción general

Descripción del fabricante
MR12C TRANSPORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"