Motion
KML 32

SKF
KML 32

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca de M160x3 mm, 190 mm OD, 180 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04340870
No. Fabricante KML 32
Precio717.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KML 32

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca de M160x3 mm, 190 mm OD, 180 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04340870
No. Fabricante KML 32
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
Su precio$717.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M160x3 mm
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBL32
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KML
  • UPC_NO
    7316577300119

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KML 32