Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2-7/8 pulg.
- Espacio libre horizontal1-23/32 pulg.
- Diámetro del grillete3/8 pulg.
- Espacio libre vertical1-9/32 pulg.
Detalles
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines6
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- SeriePro
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoCandado de grillete oculto
- UPC_NO71649170768