Motion
66252939834

Norton Abrasives
66252939834

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: fina, número de grano: 120, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #04341319
No. Fabricante 66252939834
Precio64.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252939834

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: fina, número de grano: 120, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #04341319
No. Fabricante 66252939834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252939834
  • Dureza de la rueda
    K
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66252939834 WHL 7 X 0,25 X 1.25 38A120-KV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo