Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible400 lb
- Longitud de la manguera10 pies
- Peso168.00 lb
Detalles
- Caudal14 oz/min
- Incluye6320-3 Válvula de control
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de bombaBomba eléctrica
- TipoGrasa
- UPC_NO098468106136
- Voltaje115 V