Motion
280005

OILSAFE
280005

Etiqueta de contenido
Artículo MI #04341951
No. Fabricante 280005
Precio15.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OILSAFE
280005

Etiqueta de contenido
Artículo MI #04341951
No. Fabricante 280005
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
Su precio$15.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Papel
  • Mensaje
    Etiqueta de contenido
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Montaje
    Colgar o techo
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente al desgarro y al agua
  • Forma
    Rectángulo
  • UPC_NO
    810733011545

Descripción general

Descripción del fabricante
ETIQUETA DE CONTENIDO 280005 VERDE MEDIO 2" X 3.5"
  • Resistente al agua - 2" x 3.5" - Verde medio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo