Especificaciones
Dimensions
- Altura3-1/2 pulg.
- Peso0.03 lb
- Ancho2 pulg.
Details
- ColorVerde
- Uso en interiores y exterioresExterior
- IdiomaInglés
- MaterialPapel
- MensajeEtiqueta de contenido
- Mensaje o símboloSolo mensaje
- MontajeColgar o techo
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Características de resistenciaResistente al desgarro y al agua
- FormaRectángulo
- UPC_NO810733011521
Descripción general
Descripción del fabricante
ETIQUETA DE CONTENIDO 280003 VERDE OSCURO 2"X 3.5"
- Resistente al agua - 2" x 3.5"- Verde oscuro