Especificaciones
Dimensions
- Tipo de puerto de escape1/2 hembra Rc roscado
- Nozzle Diameter2 mm
- Tipo de puerto de suministro3/8 hembra Rc roscado
- Tamaño del puerto de vacío1/2 pulg.
- Tipo de puerto de vacío1/2 hembra Rc roscado
Details
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-88 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Rosca estándarRc
- Sexo del puerto de vacíoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
ZH20DS-03-04-04 EYECTOR DE VACÍO, CUERPO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad