Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total30 mm
- Longitud total44 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
- Peso0.28 lb
Detalles
- Precisión2 %
- MostrarFunción de conmutación de la unidad
- Conexión eléctricaCable conductor con conector
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Tensión de carga máxima28 V
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a +100 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
- Acción de cambioNPN (1 salida)
Descripción general
- Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
- Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
- Pantalla de 4 dígitos
- Accesorios reemplazables con un solo toque