Motion
RT4902
Tensor de correa T-Max® - Serie: RT4900
Artículo MI #04342957
No. Fabricante RT4902
Precio308.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de correa T-Max® - Serie: RT4900
Artículo MI #04342957
No. Fabricante RT4902
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
Precio308.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza
    0 a 70 lb
  • Fuerza máxima del resorte
    70 lb
  • Profundidad general
    2.60 pulg.
  • Altura total
    8.58 pulg.
  • Longitud total
    4.00 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Tipo de tensor de cadena
    Rotativo
  • Distancia entre los centros del orificio
    5.40 pulg.
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Tipos de productos
    Tensor de correa y cadena
  • Rotación
    De 0 a 85 o
  • Serie
    RT4900
  • Aplicación del tensor
    Cinturón
  • UPC_NO
    662345064989

Descripción general

Descripción del fabricante
RT4902 TENSOR
  • Construcción robusta y de alta resistencia
  • Fácil instalación y ajuste con función de perno único
  • Amplia variedad de tamaños y estilos de montaje
  • Rendimiento mejorado y vida útil prolongada para la mayoría de los variadores de centro fijo
  • El mecanismo de resorte incorporado absorbe las sobrecargas momentáneas y reduce la vibración
  • Fabricado con materiales de alta calidad para una durabilidad probada
  • Ajuste graduado de la tensión de la escala
  • No se debe utilizar en variadores alternativos
  • Ideal para su uso con poleas intermedias y ruedas dentadas PowerMax
  • Ideal para transmisiones con correa trapezoidal de ranura simple que utilizan correas 3L, SPZ, A/13 (4L) o B/17 (5L)
  • Orificio de montaje del acoplamiento: 3/8”-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"