Motion
LRT607030
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 70 mm OD
Artículo MI #04343104
No. Fabricante LRT607030
Precio71.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 70 mm OD
Artículo MI #04343104
No. Fabricante LRT607030
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
Precio71.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT607030 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 60 mm, un diámetro exterior de 70 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.53 lb, ideal para maquinaria industrial que requiere un soporte duradero de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT607030
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT607030 ANILLO INTERIOR 60X70X30

También puede gustarle