Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Profundidad de roscado0.76 pulg.
- Rosca Longitud0.76 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales4
- SerieE061
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteB2, B3
- Rosca estándarUNC