Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado0.69 pulg.
- Rosca Longitud0.38 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 40
Detalles
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie105B
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNF