Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- Diámetro de la punta1/16 pulg.
Detalles
- Voltaje de entrada120 V
- Temperatura máxima de funcionamiento426 °C
- Vatios mínimos0
- Temperatura de funcionamiento700 °F
- Vatio de funcionamiento60 W
- Cantidad del paquete1
- Serie / TipoCT5
- Estándares cumplidosListado cUL
- Tipo de boquillaCT5A7