Motion
3310901
Macho de roscar de tubo, serie 108G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, 5 canales, 1/4 – 18 Tamaño de rosca, NPTF
Artículo MI #04344560
No. Fabricante 3310901
Precio101.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 108G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, 5 canales, 1/4 – 18 Tamaño de rosca, NPTF
Artículo MI #04344560
No. Fabricante 3310901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5625 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 18

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    Interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    108G
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
3310901 OSG 1/4-18 NPTF INT. TOQUE DE ROSCADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo