Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Material de la espaldaPiel de ciervo, Spandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorMorado, amarillo
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroPiel de ciervo con grano superior
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo granulado
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de ciervo
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Doble palma con Spandex en la espalda
- Características de la palmaPalma doble
- Tipo de protecciónProtección general
- SerieTrueFit
- Estilo de pulgarAla