Motion
10-099
Cuchilla o cuchilla de afeitar Classic 99 Utility - Utility
Artículo MI #04344773
No. Fabricante 10-099
Precio9.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla o cuchilla de afeitar Classic 99 Utility - Utility
Artículo MI #04344773
No. Fabricante 10-099

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.3000 pulg., 160 mm
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Hoja retráctil
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad estándar
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Color
    Plata
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de piezas
    6
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchilla utilitaria de hoja retráctil clásica
  • UPC_NO
    076174100990

Descripción general

Descripción del fabricante
10-099 CUCHILLO UTILITARIO DE HOJA RETRÁCTIL
  • Estructura del cuerpo del cuchillo duradera y totalmente metálica
  • El tornillo de la máquina sujeta firmemente el cuerpo de la cuchilla (se requiere destornillador para cambiar la hoja)
  • El diseño de la nariz entrelazada ayuda a asegurar la cuchilla y ayuda a evitar la separación del cuerpo
  • Abertura para colgar para añadir una correa para la muñeca o un cordón
  • Longitud: 6”
  • Posiciones retráctiles de la cuchilla: 5
  • Incluye tres cuchillas utilitarias #11-921
  • Funciona con estas hojas de utilidad Stanley® estándar: 11-911, 11-921, 11-931, 11-961, 11-983

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo