Motion
10-481
Cuchilla o cuchilla de afeitar FatMax Utility - Desmontable, acero
Artículo MI #04344775
No. Fabricante 10-481
Precio15.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla o cuchilla de afeitar FatMax Utility - Desmontable, acero
Artículo MI #04344775
No. Fabricante 10-481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7.0000 pulg.
  • Longitud
    7.0900 pulg., 180 mm
  • Longitud total
    7.0900 pulg., 180 mm
  • Peso
    0.43 lb
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cambio rápido de cuchilla
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Negro, amarillo
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Desmontable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    6
  • Número de piezas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    Hoja a presión
  • Tipo
    Cuchilla de arrancamiento del cartucho
  • UPC_NO
    076174104813

Descripción general

Descripción del fabricante
10-481 CUCHILLA DE APAGADO - 18MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo