Motion
10-778
Cuchilla o cuchilla de afeitar FatMax - Utilidad
Artículo MI #04344777
No. Fabricante 10-778
Precio19.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla o cuchilla de afeitar FatMax - Utilidad
Artículo MI #04344777
No. Fabricante 10-778

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.7000 pulg., 170 mm
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Peso
    0.51 lb
  • Ancho
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cambio de cuchilla sin herramientas
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad estándar
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Color
    Negro, amarillo
  • Dispensador
    Dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Número de cuchillas
    1
  • Número de piezas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchillo retráctil
  • UPC_NO
    076174107784

Descripción general

Descripción del fabricante
10-778 CUCHILLO RETRÁCTIL
  • Liberación de cuchilla más grande para facilitar el cambio de cuchilla
  • Acceso sencillo y fácil al cambio de cuchilla
  • Botón deslizante de goma para mayor comodidad
  • Diseñado para aplicaciones de corte repetitivas de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo