Motion
10-780
Cuchilla o cuchilla de afeitar FatMax - Utilidad
Artículo MI #04344778
No. Fabricante 10-780
Precio16.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla o cuchilla de afeitar FatMax - Utilidad
Artículo MI #04344778
No. Fabricante 10-780

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.7000 pulg., 145 mm
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Peso
    0.41 lb
  • Ancho
    35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño ergonómico
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad estándar
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Color
    Negro, amarillo
  • Dispensador
    Dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Material
    Goma
  • Número de cuchillas
    5
  • Hoja retráctil
    No
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchilla multiuso de hoja fija de cambio rápido
  • UPC_NO
    076174107807

Descripción general

Descripción del fabricante
10-780 CUCHILLA DE SERVICIOS FIJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo