Motion
J1118SPL

PROTO TOOLS
J1118SPL

Llave de caja estándar - Imperial, 1/4 x 5/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #04345001
No. Fabricante J1118SPL
Precio92.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1118SPL

Llave de caja estándar - Imperial, 1/4 x 5/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #04345001
No. Fabricante J1118SPL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    15/64 x 15/64 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    31/64 x 25/64 pulg.
  • Longitud total
    7-1/4 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Tamaño de la llave
    1/4 x 5/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    Spline
  • UPC_NO
    662679572563
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
J1118SPL CAJA WR SPLINE 1/4-5/16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"