Motion
94447

ANSELL
94447

Guantes resistentes a productos químicos KleenGuard* G80 - Tamaño grande/9, Nitrilo, Puño sin cordones, 13 pulg. Longitud, Verde
Artículo MI #04345418
No. Fabricante 94447
Precio4.91 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
94447

Guantes resistentes a productos químicos KleenGuard* G80 - Tamaño grande/9, Nitrilo, Puño sin cordones, 13 pulg. Longitud, Verde
Artículo MI #04345418
No. Fabricante 94447

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.91 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9, Grande
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    15 mil

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Características y beneficios
    • Formulación de nitrilo que ofrece una excelente resistencia química y durabilidad • No contiene látex de caucho natural, lo que reduce la posibilidad de reacciones asociadas a los guantes de tipo 1 • Forro flocado para mayor comodidad y facilidad de colocación • Resistente a muchos productos químicos comunes, incluidos aceites y disolventes • AQL 0.65 para orificios, puntuación CE 0120 • Alta resistencia a la abrasión • Protección química contra aceites, grasas, ácidos, cáusticos y disolventes • Aplicaciones: Manipulación de productos químicos, fabricación, transporte, construcción, agricultura, limpieza por contrato, limpieza y servicio público
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Rebaño
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    G80
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    30036000944478

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 94447 L JACKSON G80 DE NITRILO
  • Formulación de nitrilo que ofrece una excelente resistencia química y durabilidad
  • No contiene látex de caucho natural, lo que reduce la posibilidad de reacciones asociadas a los guantes de tipo 1
  • Forro flocado para mayor comodidad y facilidad de colocación
  • Resistente a muchos productos químicos comunes, incluidos aceites y disolventes
  • AQL 0.65 para agujeros, puntuación CE 0120
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Protección química contra aceites, grasas, ácidos, cáusticos y disolventes
  • Aplicaciones: manipulación de productos químicos, fabricación, transporte, construcción, agricultura, limpieza por contrato, servicio público y de limpieza

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good