Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10, extra grande
- Longitud13 pulg.
- Grosor15 mil
- Peso2.30 lb
Detalles
- ColorVerde
- Tipo de manguitoSin cordones
- Características y beneficios• Formulación de nitrilo que ofrece una excelente resistencia química y durabilidad • No contiene látex de caucho natural, lo que reduce la posibilidad de reacciones asociadas a los guantes de tipo 1 • Forro flocado para mayor comodidad y facilidad de colocación • Resistente a muchos productos químicos comunes, incluidos aceites y disolventes • AQL 0.65 para orificios, puntuación CE 0120 • Alta resistencia a la abrasión • Protección química contra aceites, grasas, ácidos, cáusticos y disolventes • Aplicaciones: Manipulación de productos químicos, fabricación, transporte, construcción, agricultura, limpieza por contrato, limpieza y servicio público
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroRebaño
- MaterialNitrilo
- Línea de productosG80
- Estándares cumplidosASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO40036000944485
Descripción general
- Formulación de nitrilo que ofrece una excelente resistencia química y durabilidad
- No contiene látex de caucho natural, lo que reduce la posibilidad de reacciones asociadas a los guantes de tipo 1
- Forro flocado para mayor comodidad y facilidad de colocación
- Resistente a muchos productos químicos comunes, incluidos aceites y disolventes
- AQL 0.65 para agujeros, puntuación CE 0120
- Alta resistencia a la abrasión
- Protección química contra aceites, grasas, ácidos, cáusticos y disolventes
- Aplicaciones: manipulación de productos químicos, fabricación, transporte, construcción, agricultura, limpieza por contrato, servicio público y de limpieza