Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja8
- Longitud de la caja17.75
- Peso de la caja34.55
- Anchura de la caja12
- Tamaño del paquete20 oz.
Detalles
- MarcaBoca ancha
- CALORIAS0
- Carbohidratosmenos de than1 g
- Descripción de la categoríaListo para beber
- País de origenEE. UU.
- Descripción20 oz de SQWINCHER® Zero Fruit Punch Flavor en botellas de plástico listas para beber
- SaborPunzón de frutas
- FormularioListo para beber
- Vida12 MESES
- Número de Upc del fabricante075880160304
- Cantidad del paquete24
- Cantidad del paquete por caja24
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO55 mg
- AZÚCAR0 g
- UPC_NO075880160304
- Rendimiento20 oz
Descripción general
- Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Sin azúcar
- Bajo en calorías
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación