Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónSSL 1680ZZ
- Descripción largaEl SSL 1680ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de calibre 8 mm con un diámetro exterior de 16 mm y un ancho de 5 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricanteSSL 1680ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión