Motion
SS608-ZZP-C3 ACERO

PEER BEARING CO (SKF)
SS608-ZZP-C3 STEEL

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 7 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04348779
No. Fabricante SS608-ZZP-C3 STEEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
SS608-ZZP-C3 STEEL

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 7 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04348779
No. Fabricante SS608-ZZP-C3 STEEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    COJINETE DE ACERO INOXIDABLE SS608-ZZP-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SS608-ZZP-C3 STEEL es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 8 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    SS608-ZZP-C3 ACERO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE ACERO INOXIDABLE SS608-ZZP-C3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo