Motion
VQZ232-5YZ1-N7T

SMC
VQZ232-5YZ1-N7T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto (lado), accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #04348909
No. Fabricante VQZ232-5YZ1-N7T
Precio53.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ232-5YZ1-N7T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto (lado), accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #04348909
No. Fabricante VQZ232-5YZ1-N7T
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
Precio53.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    61.5 mm
  • Ancho general
    12.5 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    10.8 mm2
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    ≤15 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ100-300
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.5 a 21 mA W, 1 a 42 mA W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ232-5YZ1-N7T 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Factor Cv: VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos