Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca5/32 pulg.
- Longitud del canal1-11/16 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango5/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Canales parabólicosNo
- SerieDF17
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha