Motion
TSN 232 S

SKF
TSN 232 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 175 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 210 mm OD, 27 mm Ancho Total
Artículo MI #04350105
No. Fabricante TSN 232 S
Precio1,078.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 232 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 175 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 210 mm OD, 27 mm Ancho Total
Artículo MI #04350105
No. Fabricante TSN 232 S
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
Precio1,078.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    175 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Peso
    3.87 lb
  • Ancho
    1.0630 pulg., 27 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316570081497

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 232 S