Motion
H701S-002
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 0.2 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 2 gpm Caudal máx.
Artículo MI #04350205
No. Fabricante H701S-002
Precio1,276.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 0.2 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 2 gpm Caudal máx.
Artículo MI #04350205
No. Fabricante H701S-002
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
Precio1,276.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.2 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aceite
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H701S-002 METROS,3/4;ACEITE NPT 2 GPM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo