Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4-28 UNF
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso5.67 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SeriePTR-R
- UPC_NO841946127938
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación