Motion
23984-MB-H140-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23984-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04350297
No. Fabricante 23984-MB-H140-C3
Precio39,959.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23984-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04350297
No. Fabricante 23984-MB-H140-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39,959.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    162.392 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 239..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Velocidad máxima
    1.230 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4026677550231

Descripción general

Descripción del fabricante
23984-MB-H140-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG