Motion
80HSUPERR30

TSUBAKI (UST)
80HSUPERR30

Cadena de rodillo - Serie superpesada, paso de 80 / 1 pulg., remachada
Artículo MI #04350307
No. Fabricante 80HSUPERR30
Price$117.94/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80HSUPERR30

Cadena de rodillo - Serie superpesada, paso de 80 / 1 pulg., remachada
Artículo MI #04350307
No. Fabricante 80HSUPERR30
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
Price$117.94/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    30 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    2.15 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Superpesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039941022
  • Capacidad de carga de trabajo
    4630 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80H SUPERREMACHE 30FT LG INCL C/L EN CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs