Motion
VLA 20 0944 N

INA (SCHAEFFLER)
VLA 20 0944 N

Anillo de rotación - Serie VLA, Contacto de cuatro puntos, Engranaje externo, 834 mm ID, 1046.1 mm OD, 56 mm Ancho
Artículo MI #04350311
No. Fabricante VLA 20 0944 N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
VLA 20 0944 N

Anillo de rotación - Serie VLA, Contacto de cuatro puntos, Engranaje externo, 834 mm ID, 1046.1 mm OD, 56 mm Ancho
Artículo MI #04350311
No. Fabricante VLA 20 0944 N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    862 (interior) mm, 985 (exterior) mm
  • Exterior Diámetro  
    41.1850 pulg.
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de engranaje
    Engranaje externo
  • Número de dientes de engranaje
    129
  • Número de orificios de montaje
    20 (interior), 20 (exterior)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -25 a +80 °C
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 lbf
  • Serie
    VLA
  • Tipo de cojinete
    Contacto de cuatro puntos

Descripción general

Descripción del fabricante
VLA-200944N COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno