Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.8750 pulg.
- Peso0.018 lb
Detalles
- Material del casquilloMetal en polvo Dri-Plane
- Tipo de casquilloManga lisa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905232572
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905232572