Motion
15F154
1 X 1" GR40 COOLCUT tope
Artículo MI #04350363
No. Fabricante 15F154
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 X 1" GR40 COOLCUT tope
Artículo MI #04350363
No. Fabricante 15F154
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    40
  • Descripción larga
    La 15F154 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 40 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 30,000 rpm y un peso de 0.05 lbs, adecuada para amolado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    15F154
  • Número de Upc del fabricante
    662980477427
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980477427

Descripción general

Descripción del fabricante
15F154 RUEDA DE SOLAPA 1X1
  • Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno